咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
外壳 16G,带含左铰链的门/抽屉
商品编号
927307
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
927307 800/2
927307 900/2
927307 900/3
上部敞开的柜体(用于工作台下面的底柜)
宽度
抽屉个数
抽屉有效宽度
抽屉有效宽度(G)
抽屉有效深度
抽屉有效深度(G)
抽屉有效面积(G)
有效宽度
有效高度
深度
重量
高度
400mm
2
300mm
12
500mm
20
12×20
350mm
700mm
650mm
41.3kg
800mm
400mm
2
300mm
12
500mm
20
12×20
350mm
800mm
650mm
43.7kg
900mm
400mm
3
300mm
12
500mm
20
12×20
350mm
800mm
650mm
50.7kg
900mm
销售价 数量
 
9104.42
9362.08
11079.89

商品详情

商品名称:外壳 16G,带含左铰链的门/抽屉
商品编号:927307 800/2
颜色

浅灰色 RAL 7035 柜体和抽屉柜体,煤黑色 RAL 7016 抽屉面板,粉末涂层。抽屉柜体不可配置,始终为浅灰色 RAL 7035。
技术说明

抽屉柜采用稳定的钢结构。100% 完全抽出式抽屉,可抽出不同的深度,承重量 75 kg。铝制把手条,带可更换且可重写的标签条。可通过圆筒销子锁统一上锁。
左铰链的门。
提示

规格尺寸 600 和 700 仅适用于Ready-to-go工作台。
技术参数
门打开的角度
180degrees
圆筒销子锁
模块化插件
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
属性
上部敞开的柜体(用于工作台下面的底柜)
宽度
400mm
抽屉个数
2
抽屉有效宽度
300mm
抽屉有效宽度(G)
12
抽屉有效深度
500mm
抽屉有效深度(G)
20
抽屉有效面积(G)
12×20
有效宽度
350mm
有效高度
700mm
深度
650mm
重量
41.3kg
高度
800mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加