咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
化学品储存柜,带 全钢板翼门
商品编号
980091
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
980091 1000/2
980091 2000/4
宽度
收集槽数量
有效高度
柜体正面
深度
重量
高度
1000mm
2
860mm
带通风孔的全钢板翼门
500mm
72kg
1000mm
1000mm
4
1860mm
带通风孔的全钢板翼门
500mm
135kg
2000mm
销售价 数量
 
14759.64
23692.62

商品详情

商品名称:化学品储存柜,带 全钢板翼门
商品编号:980091 2000/4
颜色

按规定,柜体浅灰色 RAL 7035,门煤黑色 RAL 7016粉末涂层。
标准

符合施工控制清单要求的合格声明,编号 15.22 DIBT,符合 StawaR 指令要求(钢制收集槽指令)。
应用

按照在工作场所使用化学品的规定,安全可靠地储存植物农药,有毒和对地表水有危害的化学品。
提示

柜子不适用于存放易燃液体!根据水资源管理法 WHG § 19 的要求进行仓储。收集槽通过了根据 StawaR(钢制收集槽指令)的施工控制清单检验。
按照 TÜV GS 认证,所有柜子必须固定以防倾翻。
技术说明

所有门带通气口的柜型,都可通过带圆筒销子锁的推柄进行锁闭。镀锌收集槽符合 StawaR 标准要求,防水焊接。承载能力 100 kg。能够按照 25 mm 间隔进行高度调整。收集槽容量 20 升(在槽唇缘下方 20 mm)。
技术参数
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
100kg
圆筒销子锁
模块化插件
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
内侧柜体承重量
1000kg
门打开的角度
225degrees
高度调整单位尺寸
25mm
属性
宽度
1000mm
收集槽数量
4
有效高度
1860mm
柜体正面
带通风孔的全钢板翼门
深度
500mm
重量
135kg
高度
2000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加