咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
柜体宽度 16G,带含左铰链的门,用于自行装配抽屉
商品编号
927422
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
927422 600/425
927422 700/525
927422 800/525
927422 900/525
宽度
宽度,单位:G
抽屉使用高度
有效宽度
深度
深度,单位:G
重量
门高
高度
400mm
12
75mm
350mm
650mm
20
20kg
425mm
600mm
400mm
12
75mm
350mm
650mm
20
20kg
525mm
700mm
400mm
12
150mm
350mm
650mm
20
27.1kg
525mm
800mm
400mm
12
250mm
350mm
650mm
20
29kg
525mm
900mm
销售价 数量
 
5293.62
5973.70
6139.13
6396.46

商品详情

商品名称:柜体宽度 16G,带含左铰链的门,用于自行装配抽屉
商品编号:927422 800/525

提示

柜体与抽屉装配时必须注意,各个抽屉的正面高度总合等于柜体使用高度。
规格尺寸 600/425 和 700/525 仅适用于Ready-to-go工作台。
技术说明

钢板制成,每隔 20 mm 间隔有一个安装抽屉的装备。可通过圆筒销子锁中心锁紧。
柜门,带左侧铰链。
颜色

柜体浅灰色 RAL 7035,门为煤黑色 RAL 7016,带粉末涂层。

技术参数
圆筒销子锁
模块化插件
门打开的角度
180degrees
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
高度调整单位尺寸
25mm
属性
宽度
400mm
宽度,单位:G
12
抽屉使用高度
150mm
有效宽度
350mm
深度
650mm
深度,单位:G
20
重量
27.1kg
门高
525mm
高度
800mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加