咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工作台配有移动装置,高度 950 mm 深色 Eluplan 台面
商品编号
923647
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
923647 1500
为每个抽屉装配锁具
台面厚度
台面深度
台面长度
底柜 宽度
底柜 深度
抽屉有效宽度
抽屉有效宽度(G)
抽屉有效深度
抽屉有效深度(G)
抽屉有效面积(G)
抽屉柜柜体有效高度
移动装置的最大承重量
重量
高度
单手
50mm
750mm
1500mm
1300mm
700mm
500mm
20
500mm
20
刀夹
625mm
400kg
173kg
950mm
销售价 数量
 
32386.65
  • 商品详情

商品详情

商品名称:工作台配有移动装置,高度 950 mm 深色 Eluplan 台面
商品编号:923647 1500

颜色

柜体、支脚架和抽屉柜体 RAL 7035 浅灰色,抽屉正面 RAL 7016 无烟煤色,移动单元只能为 RAL 7016 无烟煤色(不可配置颜色),带粉末涂层。抽屉柜体不可配置颜色,只能为 RAL 7035 浅灰色。
技术说明

工作台采用稳定的钢结构,底梁由方管制成,100% 完全抽出式抽屉,可抽出不同的深度,承重量 75 kg。单手抽屉单独解锁装置避免了抽屉在运输期间打开。移动装置带有 2 个导向滚轮和 2 个固定滚轮(直径 100 mm),二者均带有全橡胶滚动衬面。工作台将通过 2K-Haptoprene® 提升柄均等提升或降落,由此在使用地获得完好的稳定性并方便运输。移动装置承载能力最高可达 400 kg(包括工作台和内置物件)。底脚装有可保护地面的塑料滑垫。抽屉柜 24G 可通过圆筒销子锁统一上锁。

技术参数
门打开的角度
180degrees
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
工作台 / 台面承重量 - 平均分配情况下搁板最大承重量(木搁板上)
400kg
平板厚度
50mm
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
设计
钢管结构
工作台 高度
950mm
圆筒销子锁
模块化插件
属性
为每个抽屉装配锁具
单手
台面厚度
50mm
台面深度
750mm
台面长度
1500mm
底柜 宽度
1300mm
底柜 深度
700mm
抽屉有效宽度
500mm
抽屉有效宽度(G)
20
抽屉有效深度
500mm
抽屉有效深度(G)
20
抽屉有效面积(G)
刀夹
抽屉柜柜体有效高度
625mm
移动装置的最大承重量
400kg
重量
173kg
高度
950mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加