咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ESD 欧标周转箱
商品编号
972350
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
972350 ENB5
972350 ENB10
972350 ENB14
972350 ENB15
972350 ENB20
972350 ENB24
972350 ENB31
972350 ENB33
972350 ENB34
972350 ENB42
972350 ENB50
972350 ENB55
972350 ENB65
972350 ENB80
宽度
握柄类型
深度
高度
300mm
挖入式握把
200mm
120mm
400mm
挖入式握把
300mm
120mm
400mm
握条
300mm
170mm
600mm
握条
400mm
75mm
400mm
握条
300mm
220mm
600mm
挖入式握把
400mm
120mm
400mm
握条
300mm
320mm
600mm
握条
400mm
150mm
600mm
握条
400mm
170mm
600mm
握条
400mm
220mm
600mm
握条
400mm
236mm
600mm
握条
400mm
280mm
600mm
握柄条
400mm
320mm
600mm
握条
400mm
423mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
867.06
0.00

商品详情

商品名称:ESD 欧标周转箱
商品编号:972350 ENB5

技术说明

由再生导电塑料制成的高品质可堆叠运输容器。塑料容器的基本体结构是以两个基本尺寸为基础的框架结构。坚固的侧壁,通过不同肋条加固,从而保证容器的形状稳定性非常出色。

技术参数
防静电
EGB/ESD
属性
宽度
300mm
握柄类型
挖入式握把
深度
200mm
高度
120mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加