咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT数控定心钻 HSS-E 90°N
商品编号
112000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
112000 3
112000 4
112000 5
112000 6
112000 8
112000 10
112000 12
112000 16
112000 20
公称直径 DC
刀柄
刀柄公差
总长度 L
排屑槽长度 Lc
柄直径 Ds
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢件
3mm
DIN 1835 B,带 h6
h6
46mm
12mm
3mm
0.03mm/rev
4mm
DIN 1835 B,带 h6
h6
55mm
12mm
4mm
0.03mm/rev
5mm
DIN 1835 B,带 h6
h6
60mm
15mm
5mm
0.04mm/rev
6mm
DIN 1835 B,带 h6
h6
66mm
20mm
6mm
0.05mm/rev
8mm
DIN 1835 B,带 h6
h6
79mm
25mm
8mm
0.07mm/rev
10mm
DIN 1835 B,带 h6
h6
89mm
25mm
10mm
0.07mm/rev
12mm
DIN 1835 B,带 h6
h6
102mm
30mm
12mm
0.07mm/rev
16mm
DIN 1835 B,带 h6
h6
115mm
35mm
16mm
0.07mm/rev
20mm
DIN 1835 B,带 h6
h6
131mm
40mm
20mm
0.07mm/rev
销售价 数量
 
143.86
143.86
152.98
196.25
219.98
282.94
359.79
574.38
798.20

商品详情

商品名称:GARANT数控定心钻 HSS-E 90°N
商品编号:112000 8
提示

根据实际钻孔直径确定转速,
(而不是一般情况下的钻头外径)。
技术说明

≥ ⌀ 6 mm 带有符合 DIN 1835-B 标准要求的侧固面。
中心钻尖精确研磨,具有窄横刃,因此钻孔轻松,中心孔形状精度高。排屑槽短,非常稳固。
技术参数
顶角
90degrees
刀具材料
HSS E
涂层
没有涂层
内冷式
公差,公称直径
h6
型号
N
标准
工厂标准
切刃数 Z
2
属性
公称直径 DC
8mm
刀柄
DIN 1835 B,带 h6
刀柄公差
h6
总长度 L
79mm
排屑槽长度 Lc
25mm
柄直径 Ds
8mm
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢件
0.07mm/rev
应用
铜锌合金
适用
通用
适用
铝,塑料
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加