咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT孔加工长型麻花钻,HSS 材质 N,116700
商品编号
116700
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC h8
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
116700 10
116700 10,5
116700 11
116700 11,5
116700 12
116700 12,5
116700 13
116700 13,5
116700 14
116700 14,5
116700 15
116700 15,5
116700 16
116700 16,5
116700 17
116700 17,5
116700 18
116700 18,5
116700 19
116700 19,5
116700 20
116700 20,5
116700 21
116700 22
116700 22,5
116700 23
116700 24
116700 25
116700 26
116700 27
116700 28
116700 30
116700 31
116700 32
116700 33
116700 35
116700 40
116700 45
116700 50
公差,公称直径
公称直径 DC
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
标准
莫氏锥柄 MK 尺寸
进给量 f,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢件
顶角
h8
10mm
2
197mm
116mm
101mm
DIN 341
1
0.1mm/rev
118degrees
h8
10.5mm
2
197mm
116mm
100.3mm
DIN 341
1
0.1mm/rev
118degrees
h8
11mm
2
206mm
125mm
108.5mm
DIN 341
1
0.1mm/rev
118degrees
h8
11.5mm
2
206mm
125mm
107.8mm
DIN 341
1
0.1mm/rev
118degrees
h8
12mm
2
215mm
134mm
116mm
DIN 341
1
0.16mm/rev
118degrees
h8
12.5mm
2
215mm
134mm
115.3mm
DIN 341
1
0.16mm/rev
118degrees
h8
13mm
2
215mm
134mm
114.5mm
DIN 341
1
0.16mm/rev
118degrees
h8
13.5mm
2
223mm
142mm
121.8mm
DIN 341
1
0.16mm/rev
118degrees
h8
14mm
2
223mm
142mm
121mm
DIN 341
1
0.16mm/rev
118degrees
h8
14.5mm
2
245mm
147mm
125.3mm
DIN 341
2
0.16mm/rev
118degrees
h8
15mm
2
245mm
147mm
124.5mm
DIN 341
2
0.16mm/rev
118degrees
h8
15.5mm
2
251mm
153mm
129.8mm
DIN 341
2
0.16mm/rev
118degrees
h8
16mm
2
251mm
153mm
129mm
DIN 341
2
0.16mm/rev
118degrees
h8
16.5mm
2
257mm
159mm
134.3mm
DIN 341
2
0.2mm/rev
118degrees
h8
17mm
2
257mm
159mm
133.5mm
DIN 341
2
0.2mm/rev
118degrees
h8
17.5mm
2
263mm
165mm
138.8mm
DIN 341
2
0.2mm/rev
118degrees
h8
18mm
2
263mm
165mm
138mm
DIN 341
2
0.2mm/rev
118degrees
h8
18.5mm
2
269mm
171mm
143.3mm
DIN 341
2
0.2mm/rev
118degrees
h8
19mm
2
269mm
171mm
142.5mm
DIN 341
2
0.2mm/rev
118degrees
h8
19.5mm
2
275mm
177mm
147.8mm
DIN 341
2
0.2mm/rev
118degrees
h8
20mm
2
275mm
177mm
147mm
DIN 341
2
0.2mm/rev
118degrees
h8
20.5mm
2
282mm
184mm
153.3mm
DIN 341
2
0.2mm/rev
118degrees
h8
21mm
2
282mm
184mm
152.5mm
DIN 341
2
0.2mm/rev
118degrees
h8
22mm
2
289mm
191mm
158mm
DIN 341
2
0.2mm/rev
118degrees
h8
22.5mm
2
296mm
198mm
164.3mm
DIN 341
2
0.2mm/rev
118degrees
h8
23mm
2
296mm
198mm
163.5mm
DIN 341
2
0.2mm/rev
118degrees
h8
24mm
2
327mm
206mm
170mm
DIN 341
3
0.2mm/rev
118degrees
h8
25mm
2
327mm
206mm
168.5mm
DIN 341
3
0.25mm/rev
118degrees
h8
26mm
2
335mm
214mm
175mm
DIN 341
3
0.25mm/rev
118degrees
h8
27mm
2
343mm
222mm
181.5mm
DIN 341
3
0.25mm/rev
118degrees
h8
28mm
2
343mm
222mm
180mm
DIN 341
3
0.25mm/rev
118degrees
h8
30mm
2
351mm
230mm
185mm
DIN 341
3
0.25mm/rev
118degrees
h8
31mm
2
360mm
239mm
192.5mm
DIN 341
3
0.25mm/rev
118degrees
h8
32mm
2
397mm
248mm
200mm
DIN 341
4
0.25mm/rev
118degrees
h8
33mm
2
397mm
248mm
198.5mm
DIN 341
4
0.25mm/rev
118degrees
h8
35mm
2
406mm
257mm
204.5mm
DIN 341
4
0.25mm/rev
118degrees
h8
40mm
2
426mm
277mm
217mm
DIN 341
4
0.32mm/rev
118degrees
h8
45mm
2
447mm
298mm
230.5mm
DIN 341
4
0.32mm/rev
118degrees
h8
50mm
2
470mm
321mm
246mm
DIN 341
4
0.32mm/rev
118degrees
销售价 数量
 
611.62
619.88
646.07
646.07
646.07
654.18
654.18
721.20
729.44
925.69
922.36
922.36
955.07
1000.96
991.10
1144.82
1141.48
1269.13
1249.44
1439.19
1363.92
1709.11
1557.00
1709.11
2036.20
1766.27
2183.38
2199.74
2510.47
2853.91
3009.22
3467.14
4399.33
4530.18
4661.01
5658.63
7539.38
9665.46
12429.35

商品详情

商品名称:GARANT孔加工长型麻花钻,HSS 材质 N,116700
商品编号:116700 50
优点

配合钻套进行钻削,可用于工具制造,设备安装和流水线加工。特别适合在不平整表面,倾斜表面和弧形面上进行钻孔定位。
技术说明

相对于 DIN 345,在螺旋长度中增加了钻套的高度。由此不会减小有效的钻孔深度。表面经特殊处理,改善了碎屑的排出。
带有 A 型的突出收尖。
提示

适用于带 MK 刀柄的刀具的变径套参见编号 343000-343530
推荐

最大孔深:
L2 = LC - 1.5 × DC
技术参数
型号
N
刀具材料
HSS
螺纹升角
16-30degrees
涂层
没有涂层
刀柄
莫氏锥
内冷式
属性
公差,公称直径
h8
公称直径 DC
50mm
切刃数 Z
2
总长度 L
470mm
排屑槽长度 Lc
321mm
推荐最大钻深 L2
246mm
标准
DIN 341
莫氏锥柄 MK 尺寸
4
进给量 f,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢件
0.32mm/rev
顶角
118degrees
应用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最大
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加