咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT短阶梯钻,HSS 材质 180°117240
商品编号
117240
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
117240 M3
117240 M4
117240 M5
117240 M6
117240 M8
117240 M10
⌀ D1 第 1级,180° h8
⌀ D2 第 2级,180° h8
凸台高度 L1 1。级,180°
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
柄直径 Ds
用于螺拴
进给量 f,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢件
3.4mm
6mm
9mm
2
66mm
28mm
6mm
M3
0.03mm/rev
4.5mm
8mm
11mm
2
79mm
37mm
8mm
M4
0.03mm/rev
5.5mm
10mm
13mm
2
89mm
43mm
10mm
M5
0.07mm/rev
6.6mm
11mm
15mm
2
95mm
47mm
11mm
M6
0.07mm/rev
9mm
15mm
19mm
2
111mm
56mm
15mm
M8
0.1mm/rev
11mm
18mm
23mm
2
123mm
62mm
18mm
M10
0.1mm/rev
销售价 数量
 
371.24
420.29
518.42
600.19
750.71
1138.30

商品详情

商品名称:GARANT短阶梯钻,HSS 材质 180°117240
商品编号:117240 M4
技术说明

非常坚固,在钻孔直径和锪孔直径之间具有极小的同心度公差。
表面经过特殊处理,可减少积屑瘤产生并改善排屑。
应用

适用于符合 DIN-ISO 273 的螺栓通孔以及符合 DIN 74 表 2 中 H、J 和 K 型中等规格的锪孔。
适用于符合 DIN 912、6912、7984 以及 ISO 1207(DIN 84)的螺栓。
技术参数
标准
DIN 1897
内冷式
刀具材料
HSS
刀柄
圆柱形刀柄,带 h8
顶角
118degrees
涂层
蒸气氧化处理
锪孔台阶角度
180degrees
公差,公称直径
h8
适用的钻孔类型
适用于盲孔
属性
⌀ D1 第 1级,180° h8
4.5mm
⌀ D2 第 2级,180° h8
8mm
凸台高度 L1 1。级,180°
11mm
切刃数 Z
2
总长度 L
79mm
排屑槽长度 Lc
37mm
柄直径 Ds
8mm
用于螺拴
M4
进给量 f,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢件
0.03mm/rev
应用
铜锌合金
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
湿,最大
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加