咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT孔加工麻花钻,HSS/E 材质,用于 Hardox H 116380
商品编号
116380
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC h8
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
116380 8,5
116380 10
116380 10,5
116380 12
116380 13
116380 14
116380 17
116380 17,5
116380 18
116380 20
116380 21
116380 22
116380 25
116380 26
116380 30
公差,公称直径
公称直径 DC
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
标准
莫氏锥柄 MK 尺寸
进给量 f,针对抗拉强度 < 1400 N/mm2 的钢件
顶角
h8
8.5mm
2
124mm
43mm
30.3mm
工厂标准
1
0.08mm/rev
130degrees
h8
10mm
2
131mm
50mm
35mm
工厂标准
1
0.08mm/rev
130degrees
h8
10.5mm
2
131mm
50mm
34.3mm
工厂标准
1
0.08mm/rev
130degrees
h8
12mm
2
157mm
59mm
41mm
工厂标准
2
0.12mm/rev
130degrees
h8
13mm
2
157mm
59mm
39.5mm
工厂标准
2
0.12mm/rev
130degrees
h8
14mm
2
161mm
63mm
42mm
工厂标准
2
0.12mm/rev
130degrees
h8
17mm
2
171mm
73mm
47.5mm
工厂标准
2
0.14mm/rev
130degrees
h8
17.5mm
2
175mm
77mm
50.8mm
工厂标准
2
0.14mm/rev
130degrees
h8
18mm
2
175mm
77mm
50mm
工厂标准
2
0.14mm/rev
130degrees
h8
20mm
2
204mm
83mm
53mm
工厂标准
3
0.14mm/rev
130degrees
h8
21mm
2
208mm
87mm
55.5mm
工厂标准
3
0.14mm/rev
130degrees
h8
22mm
2
211mm
90mm
57mm
工厂标准
3
0.14mm/rev
130degrees
h8
25mm
2
219mm
98mm
60.5mm
工厂标准
3
0.18mm/rev
130degrees
h8
26mm
2
224mm
103mm
64mm
工厂标准
3
0.18mm/rev
130degrees
h8
30mm
2
261mm
112mm
67mm
工厂标准
4
0.18mm/rev
130degrees
销售价 数量
 
1184.04
1229.91
1242.93
1278.97
1301.83
1586.38
1692.75
2126.08
1782.62
2297.86
2575.89
2674.03
3041.92
3319.93
3941.41

商品详情

商品名称:GARANT孔加工麻花钻,HSS/E 材质,用于 Hardox H 116380
商品编号:116380 8,5
技术说明

钻削部分非常短,同时部分增大了莫氏锥柄的尺寸,因而特别稳定。强化的钻芯。
带有 C 型刃磨。
提示

适用于带 MK 刀柄的刀具的变径套参见编号 343000-343530
推荐

最大孔深:
L2 = LC - 1.5 × DC
技术参数
刀具材料
HSS Co 8
型号
H
涂层
没有涂层
螺纹升角
8-15degrees
刀柄
莫氏锥
内冷式
属性
公差,公称直径
h8
公称直径 DC
8.5mm
切刃数 Z
2
总长度 L
124mm
排屑槽长度 Lc
43mm
推荐最大钻深 L2
30.3mm
标准
工厂标准
莫氏锥柄 MK 尺寸
1
进给量 f,针对抗拉强度 < 1400 N/mm2 的钢件
0.08mm/rev
顶角
130degrees
应用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
HARDOX 500 抗拉强度 < 1600 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
湿,最大
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加