咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带单手抽屉单独解锁机构的抽屉, 200 kg
商品编号
931048
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
931048 75
931048 100
931048 125
931048 150
931048 200
931048 250
931048 300
为每个抽屉装配锁具
抽屉 / 抽出式搁板承重量
抽屉有效宽度
抽屉有效宽度(G)
抽屉有效深度
抽屉有效深度(G)
抽屉有效面积(G)
有效高度
重量
单手
200kg
500mm
20
600mm
24
20×24
50mm
12kg
单手
200kg
500mm
20
600mm
24
20×24
75mm
13kg
单手
200kg
500mm
20
600mm
24
20×24
100mm
14kg
单手
200kg
500mm
20
600mm
24
20×24
125mm
14kg
单手
200kg
500mm
20
600mm
24
20×24
175mm
16kg
单手
200kg
500mm
20
600mm
24
20×24
225mm
17kg
单手
200kg
500mm
20
600mm
24
20×24
275mm
18kg
销售价 数量
 
3290.13
3354.54
3483.20
3611.87
4043.73
4319.45
4631.91

商品详情

商品名称:带单手抽屉单独解锁机构的抽屉, 200 kg
商品编号:931048 75
颜色

抽屉柜体浅灰色 RAL 7035,面板煤黑色 RAL 7016,粉末涂层。抽屉柜体不可配置,始终为浅灰色 RAL 7035。
供货范围

抽屉,整套,各带 1 对导轨。
技术说明

100% 完全抽出式抽屉,可抽出不同的深度。铝制把手条,带可更换且可重写的标签条。
冲压搭片,用于间隔 25 mm 固定开槽分隔板(从抽屉面板高度 75 mm 起)。
带有单手抽屉单独解锁装置——避免抽屉在运输期间打开。所有工具车的必需品。
承重量 200 kg。
适用于

工具柜柜体编号 24×28G 编号 931035。
技术参数
抽屉有效宽度 × 有效深度(G)
20×24G
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
属性
为每个抽屉装配锁具
单手
抽屉 / 抽出式搁板承重量
200kg
抽屉有效宽度
500mm
抽屉有效宽度(G)
20
抽屉有效深度
600mm
抽屉有效深度(G)
24
抽屉有效面积(G)
20×24
有效高度
50mm
重量
12kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加