咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
化学品储存柜,带 视窗翼门
商品编号
980093
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
980093 1000/2
980093 2000/4
宽度
收集槽数量
有效高度
柜体正面
深度
重量
高度
1000mm
2
860mm
带通风孔及视窗的翼门
500mm
72kg
1000mm
1000mm
4
1860mm
带通风孔及视窗的翼门
500mm
135kg
2000mm
销售价 数量
 
16303.60
27221.70

商品详情

商品名称:化学品储存柜,带 视窗翼门
商品编号:980093 2000/4
标准

符合施工控制清单要求的合格声明,编号 15.22 DIBT,符合 StawaR 指令要求(钢制收集槽指令)。
颜色

按规定,柜体浅灰色 RAL 7035,门煤黑色 RAL 7016粉末涂层。
应用

按照在工作场所使用化学品的规定,安全可靠地储存植物农药,有毒和对地表水有危害的化学品。
提示

柜子不适用于存放易燃液体!根据水资源管理法 WHG § 19 的要求进行仓储。收集槽通过了根据 StawaR(钢制收集槽指令)的施工控制清单检验。
按照 TÜV GS 认证,所有柜子必须固定以防倾翻。
技术说明

所有门带通气口的柜型,都可通过带圆筒销子锁的推柄进行锁闭。镀锌收集槽符合 StawaR 标准要求,防水焊接。承载能力 100 kg。能够按照 25 mm 间隔进行高度调整。收集槽容量 20 升(在槽唇缘下方 20 mm)。
技术参数
圆筒销子锁
模块化插件
内侧柜体承重量
1000kg
高度调整单位尺寸
25mm
门打开的角度
225degrees
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
100kg
属性
宽度
1000mm
收集槽数量
4
有效高度
1860mm
柜体正面
带通风孔及视窗的翼门
深度
500mm
重量
135kg
高度
2000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加