咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
抽屉,用于滑门大容量柜/重载柜 宽度 40G
商品编号
942583
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
942583 75
942583 100
942583 125
942583 150
942583 200
942583 300
抽屉有效宽度
抽屉有效宽度(G)
抽屉有效深度
抽屉有效深度(G)
有效高度
重量
900mm
36
500mm
20
50mm
5kg
900mm
36
500mm
20
75mm
6kg
900mm
36
500mm
20
100mm
7kg
900mm
36
500mm
20
125mm
8kg
900mm
36
500mm
20
175mm
10kg
900mm
36
500mm
20
275mm
13kg
销售价 数量
 
3491.61
3603.63
3670.20
3744.66
3904.07
4185.41

商品详情

商品名称:抽屉,用于滑门大容量柜/重载柜 宽度 40G
商品编号:942583 75
提示

规格尺寸 30 和规格尺寸 40 配套适用于宽度为 60G 和 80G 的柜子,因为其具有 2 个间隔。
颜色

抽屉柜体为浅灰色 RAL 7035,抽屉面板为煤黑色 RAL 7016,带粉末涂层。抽屉柜体不可配置,始终为浅灰色 RAL 7035。
适用于

柜子,编号 941045 – 941077,编号 942345 – 942367,编号 942745 – 942767,编号 942845 – 942867。
技术说明

抽屉,用于安装至 GridLine 滑门大容量柜与重载柜中。
铝制握柄条,带可更换且可重复书写的标签条。新型抽屉方案,用于最佳装配分隔材料。
技术参数
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
抽屉有效宽度 × 有效深度(G)
36×20G
属性
抽屉有效宽度
900mm
抽屉有效宽度(G)
36
抽屉有效深度
500mm
抽屉有效深度(G)
20
有效高度
50mm
重量
5kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加