咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
滑门柜的抽屉, 宽度 30G
商品编号
940651
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
940651 75
940651 100
940651 125
940651 150
940651 200
940651 300
抽屉有效宽度
抽屉有效宽度(G)
抽屉有效深度
抽屉有效深度(G)
有效高度
重量
650mm
26
350mm
14
50mm
8kg
650mm
26
350mm
14
75mm
10kg
650mm
26
350mm
14
100mm
13kg
650mm
26
350mm
14
125mm
15kg
650mm
26
350mm
14
175mm
18kg
650mm
26
350mm
14
275mm
21kg
销售价 数量
 
3106.85
3153.11
3162.56
3388.11
3434.68
3631.88

商品详情

商品名称:滑门柜的抽屉, 宽度 30G
商品编号:940651 75
颜色

抽屉柜体为浅灰色 RAL 7035,抽屉面板为煤黑色 RAL 7016,带粉末涂层。抽屉柜体不可配置,始终为浅灰色 RAL 7035。
提示

无法通过开槽分隔条划分,因为抽屉底板已封闭。
适用于

柜子,编号 940089,编号 940109、编号 940165 – 940237、编号 940885 – 940907。
技术说明

抽屉,用于安装至 GridLine 滑门柜与卷帘百叶柜。铝制握柄条,带可更换且可重复书写的标签条。
技术参数
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
抽屉有效宽度 × 有效深度(G)
26×14G
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
抽屉有效宽度
650mm
抽屉有效宽度(G)
26
抽屉有效深度
350mm
抽屉有效深度(G)
14
有效高度
50mm
重量
8kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加