咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
90° 方肩铣刀
商品编号
215870
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
215870 15,7/2
215870 16/2
215870 19,7/3
215870 20/3
215870 24,7/4
215870 25/3
215870 25/4
215870 32/5
切刃数 Z
切刃直径 DC
安装螺纹 M
总长度 L
直径 D1 h6
直径 D2
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
2
15.7mm
M8
23mm
8.5mm
12.7mm
219814(8IP;1.2 Nm)
AP.. 1003
2
16mm
M8
23mm
8.5mm
12.7mm
219814(8IP;1.2 Nm)
AP.. 1003
3
19.7mm
M10
30mm
10.5mm
17.7mm
219814(8IP;1.2 Nm)
AP.. 1003
3
20mm
M10
30mm
10.5mm
17.7mm
219814(8IP;1.2 Nm)
AP.. 1003
4
24.7mm
M12
35mm
12.5mm
20.7mm
219814(8IP;1.2 Nm)
AP.. 1003
3
25mm
M12
35mm
12.5mm
20.7mm
219814(8IP;1.2 Nm)
AP.. 1003
4
25mm
M12
35mm
12.5mm
20.7mm
219814(8IP;1.2 Nm)
AP.. 1003
5
32mm
M16
43mm
17mm
28.7mm
219814(8IP;1.2 Nm)
AP.. 1003
销售价 数量
 
3217.63
3217.63
3549.91
3549.91
5122.26
4295.56
5041.22
6338.00

商品详情

商品名称:90° 方肩铣刀
商品编号:215870 16/2
提示

有关螺纹刀柄见目录第三部分。
使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 1.2,带刀头,编号 674252,规格尺寸 8IP
应用

适用于所有材料和铣槽。
技术参数
主偏角 κ
90degrees
柄类型
带螺纹
铣削应用
圆形铣削 斜面 圆形铣刀 -
刀具更换
PowerCard
切削加工策略
MTC
内冷式
属性
切刃数 Z
2
切刃直径 DC
16mm
安装螺纹 M
M8
总长度 L
23mm
直径 D1 h6
8.5mm
直径 D2
12.7mm
转位刀片螺栓套件
219814(8IP;1.2 Nm)
配套适用的转位刀片
AP.. 1003
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加