咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
移门套装
商品编号
935630
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
935630 1000
935630 1200
935630 1500
包括框架在内的高度
有效高度
框架深度
1000mm
1000mm
80mm
1200mm
1200mm
80mm
1500mm
1500mm
80mm
销售价 数量
 
11120.27
12167.97
13013.48

商品详情

商品名称:移门套装
商品编号:935630 1200
技术说明

门内侧增厚加强,滑动导轨上装有滚珠轴承。可以通过配有圆筒销子锁的推柄上锁。前端模块由 2 个侧面挡条、2 条引导轨道和 2 扇门组成。滑门后面的货架层可以装配搁板、抽屉和可拉出底板(例外情况:在编号 935640 的滑门后面只能装配搁板,不能装配抽屉或者可拉出底板)。
颜色

框架浅灰色 RAL 7035,门无烟煤色 RAL 7016,粉末涂层。
技术参数
圆筒销子锁
模块化插件
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
包括框架在内的高度
1200mm
有效高度
1200mm
框架深度
80mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加