咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
柜体 24G,开放式,带连续式底板
商品编号
927705
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
927705 600
927705 700
宽度
深度
重量
高度
600mm
650mm
20.8kg
600mm
600mm
650mm
22.8kg
700mm
销售价 数量
 
3648.64
3859.94

商品详情

商品名称:柜体 24G,开放式,带连续式底板
商品编号:927705 600
适用于

可以安装在所有工作台中。
技术说明

开放式柜体 24G,采用稳定的钢板结构。
带连续式底板和搁板(镀锌)。
颜色

浅灰色 RAL 7035 柜体,粉末涂层。
技术参数
高度调整单位尺寸
25mm
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
宽度
600mm
深度
650mm
重量
20.8kg
高度
600mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加