咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
柜体 24G,开放式,带内凹式底板
商品编号
927700
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
927700 600
927700 700
宽度
深度
重量
高度
600mm
650mm
16kg
600mm
600mm
650mm
17kg
700mm
销售价 数量
 
2306.84
2435.50

商品详情

商品名称:柜体 24G,开放式,带内凹式底板
商品编号:927700 600
技术说明

开放式柜体 24G,采用稳定的钢板结构。
带内凹式底板和搁板(粉末涂层,浅灰色 RAL 7035)。
适用于

仅可作为Ready-to-go工作台进行安装。不适用于 vario 工作台。
颜色

浅灰色 RAL 7035 柜体,粉末涂层。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
高度调整单位尺寸
25mm
属性
宽度
600mm
深度
650mm
重量
16kg
高度
600mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加