咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
可拉出式搁层
商品编号
927810
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
927810 1
可用宽度
可用深度
承重量
抽屉有效宽度(G)
有效宽度
有效深度
重量
500mm
500mm
50kg
20
500mm
500mm
7kg
销售价 数量
 
1731.41
  • 商品详情

商品详情

商品名称:可拉出式搁层
商品编号:927810 1
适用于

外壳 24G。
技术说明

搁板采用稳定的钢板作为材质。
100% 全拉式搁板,可拉出不同的深度。
颜色

浅灰色 RAL 7035,带粉末涂层。不可配置。
技术参数
抽屉 / 抽出式搁板承重量
50kg
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
抽屉有效宽度 × 有效深度(G)
20×20G
属性
可用宽度
500mm
可用深度
500mm
承重量
50kg
抽屉有效宽度(G)
20
有效宽度
500mm
有效深度
500mm
重量
7kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加