咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
90° 方肩铣刀
商品编号
215860
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
215860 25/2
215860 25/3
215860 32/2
215860 32/3
切刃直径 DC
总长度 L
悬伸长度 L1
最大切割深度 ap max
有效切刃数量 Zeff
柄直径 DS h6
转位刀片螺栓套件
转位式刀片数量
配套适用的转位刀片
25mm
110mm
52mm
28mm
2
25mm
219814(8IP;1.2 Nm)
6
AP.. 1003
25mm
110mm
52mm
28mm
3
25mm
219814(8IP;1.2 Nm)
9
AP.. 1003
32mm
114mm
54mm
38mm
2
32mm
219814(8IP;1.2 Nm)
8
AP.. 1003
32mm
114mm
54mm
38mm
3
32mm
219814(8IP;1.2 Nm)
12
AP.. 1003
销售价 数量
 
8169.67
10163.47
8493.87
13356.77

商品详情

商品名称:90° 方肩铣刀
商品编号:215860 25/2
技术说明

特别高的切削加工效率,每旋转一圈都会有 2 或者 3 条切刃参与切削加工。
提示

不得用于走坡和圆周插铣!
使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 1.2,带刀头,编号 674252,规格尺寸 8IP
应用

用于圆周铣削和侧铣。
技术参数
主偏角 κ
90degrees
刀具更换
PowerCard
切削加工策略
MTC
内冷式
柄类型
Weldon 刀柄
铣削应用
方肩铣削
产品类别
可转位刀片铣刀
属性
切刃直径 DC
25mm
总长度 L
110mm
悬伸长度 L1
52mm
最大切割深度 ap max
28mm
有效切刃数量 Zeff
2
柄直径 DS h6
25mm
转位刀片螺栓套件
219814(8IP;1.2 Nm)
转位式刀片数量
6
配套适用的转位刀片
AP.. 1003
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加