咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
90° 方肩铣刀
商品编号
215850
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
215850 40/4
215850 40/6
215850 50/6
215850 50/7
215850 63/8
215850 63/9
215850 80/10
215850 100/12
切刃数 Z
切刃直径 DC
安装孔直径
总长度 L
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
4
40mm
16mm
40mm
219814(8IP;1.2 Nm)
AP.. 1003
6
40mm
16mm
40mm
219814(8IP;1.2 Nm)
AP.. 1003
6
50mm
22mm
40mm
219814(8IP;1.2 Nm)
AP.. 1003..
7
50mm
22mm
40mm
219814(8IP;1.2 Nm)
AP.. 1003..
8
63mm
22mm
40mm
219814(8IP;1.2 Nm)
AP.. 1003..
9
63mm
22mm
40mm
219814(8IP;1.2 Nm)
AP.. 1003
10
80mm
27mm
50mm
219814(8IP;1.2 Nm)
AP.. 1003..
12
100mm
32mm
50mm
219814(8IP;1.2 Nm)
AP.. 1003
销售价 数量
 
4360.40
5073.63
6062.41
7245.73
7829.28
9401.62
10098.63
11654.75

商品详情

商品名称:90° 方肩铣刀
商品编号:215850 40/4
技术说明

带中心孔,用于夹紧。
提示

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 1.2,带刀头,编号 674252,规格尺寸 8IP
  • 较长时间使用后请更换转位刀片的夹紧螺栓。只有经过充分润滑(例如通过铜润滑膏)才能使用。

应用

所有材料均可适用。
  • 方肩铣削和切槽、仿型、循环铣削、循环钻铣、圆周铣削。

技术参数
主偏角 κ
90degrees
内冷式
铣削应用
方肩铣削 圆形铣削 斜面 -
柄类型
带有安装孔
切削加工策略
MTC
刀具更换
PowerCard
属性
切刃数 Z
4
切刃直径 DC
40mm
安装孔直径
16mm
总长度 L
40mm
转位刀片螺栓套件
219814(8IP;1.2 Nm)
配套适用的转位刀片
AP.. 1003
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加