咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
圆盘铣刀,带环形凸缘 宽度 ap 6 mm
商品编号
218564
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
218564 50
218564 63
218564 80
218564 100
218564 125
218564 125L
218564 160
凸缘直径 d1
凸缘长度 L1
切刃直径 DC
安装孔直径
总长度 L
最大切入深度 ae max
有效切刃数量 Zeff
转位式刀片数量
配套适用的转位刀片
32mm
15mm
50mm
16mm
50mm
8.5mm
2
4
SNHX
40mm
15mm
63mm
22mm
50mm
10.5mm
3
6
SNHX
40mm
15mm
80mm
22mm
50mm
20mm
4
8
SNHX
48mm
100mm
27mm
50mm
24.2mm
5
10
SNHX
70mm
125mm
40mm
50mm
23.7mm
6
12
SNHX
59mm
125mm
32mm
50mm
29.7mm
6
12
SNHX
70mm
160mm
40mm
50mm
41.2mm
8
16
SNHX
销售价 数量
 
8121.05
8801.86
10163.47
11995.16
13097.42
13097.42
15350.72

商品详情

商品名称:圆盘铣刀,带环形凸缘 宽度 a<sub>p</sub> 6 mm
商品编号:218564 80
备件

编号 219950(TX15;2.2 Nm)。
应用

用于铣槽以及开槽。可用于平整或不平整的槽底。
技术说明

采用高强度特种钢的侧面铣刀,可以有效降低振动。
提示

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 2.2,带刀头,编号 674248,规格尺寸 TX15
可以购买最大直径 D = 200 mm 的圆盘铣刀。
技术参数
内冷式
刀具更换
PowerCard
宽度 ap
6mm
转位刀片螺栓套件
219950(TX15;2.2 Nm)
ISO 代码,转位刀片
SN.. 1203
属性
凸缘直径 d1
40mm
凸缘长度 L1
15mm
切刃直径 DC
80mm
安装孔直径
22mm
总长度 L
50mm
最大切入深度 ae max
20mm
有效切刃数量 Zeff
4
转位式刀片数量
8
配套适用的转位刀片
SNHX
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加