咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
穿孔板,配套用于柜子
商品编号
940710
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
940710 40
霍夫曼孔壁网格板
高度
9×9mm
575mm
销售价 数量
 
3933.45

商品详情

商品名称:穿孔板,配套用于柜子
商品编号:940710 40
提示

不得在方孔处多次折叠孔板。
适用于

柜子,编号 940081 – 940103、编号 940111 – 940113、编号 940205 – 940217、编号 940841 – 940849、编号 940905 – 940907。
技术说明

钢板制成的 3 面镀锌穿孔板,方孔尺寸 9×9 mm,间隔 37 mm,用于固定挂钩和支架以及穿孔板配件。请参见分组 95。穿孔板可以安装到 1000 mm 和 2000 mm 宽的系统柜内。高度 = 560 mm,因此在 2000 mm 高的柜子内,最多可以叠装 3 个穿孔板。
技术参数
材料
镀锌
属性
霍夫曼孔壁网格板
9×9mm
高度
575mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加