咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工具柜,整套,带抽屉 75 kg
商品编号
930705
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
高度,单位:mm / 抽屉数量
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
930705 800/5
930705 800/6
930705 800/7A
930705 900/6
930705 900/6A
930705 900/7A
930705 1000/6
930705 1000/7A
930705 1000/9
930705 1500/9
930705 1500/10A
930705 1500/12
可拉出底板数量
可移动
可高度调节的工位下方的基座
外壳上方敞开
安装在工作台中
宽度
抽屉个数
抽屉使用高度
抽屉有效宽度
抽屉有效宽度(G)
抽屉有效深度
抽屉有效深度(G)
抽屉有效面积(G)
有效高度
柜门数量
深度
电子锁闭系统 – 可改装
配备
配套适用的抽屉 有效宽度
配套适用的抽屉 有效深度
配套适用的抽屉有效宽度(G)
配套适用的抽屉有效深度(G)
重量
高度
1000mm
5
900mm
36
500mm
20
36×20
700mm
600mm
124kg
800mm
1000mm
6
900mm
36
500mm
20
36×20
700mm
600mm
137kg
800mm
0
外壳立于地面
1000mm
7
700mm
900mm
36
500mm
20
36×20
700mm
0
600mm
900mm
500mm
36
20
149kg
800mm
1000mm
6
900mm
36
500mm
20
36×20
800mm
600mm
142kg
900mm
1000mm
6
900mm
36
500mm
20
36×20
800mm
600mm
145kg
900mm
0
外壳立于地面
1000mm
7
800mm
900mm
36
500mm
20
36×20
800mm
0
600mm
900mm
500mm
36
20
144kg
900mm
1000mm
6
900mm
36
500mm
20
36×20
900mm
600mm
154kg
1000mm
0
不可行
1000mm
7
900mm
900mm
36
500mm
20
36×20
900mm
0
600mm
900mm
500mm
36
20
165kg
1000mm
0
不可行
1000mm
9
900mm
900mm
36
500mm
20
36×20
900mm
0
600mm
900mm
500mm
36
20
175kg
1000mm
1000mm
9
900mm
36
500mm
20
36×20
1400mm
600mm
224kg
1500mm
0
不可行
1000mm
10
1400mm
900mm
36
500mm
20
36×20
1400mm
0
600mm
900mm
500mm
36
20
234kg
1500mm
0
不可行
1000mm
12
1400mm
900mm
36
500mm
20
36×20
1400mm
0
600mm
900mm
500mm
36
20
246kg
1500mm
销售价 数量
 
23269.86
25512.30
27865.03
26284.29
26155.63
28453.19
26872.47
29096.52
33820.33
37202.37
39628.62
44242.14

商品详情

商品名称:工具柜,整套,带抽屉 75 kg
商品编号:930705 800/5
颜色

柜体和抽屉柜体浅灰色 RAL 7035,抽屉面板煤黑色 RAL 7016,粉末涂层。抽屉柜体不可配置,始终为浅灰色 RAL 7035。
提示

提升和搬运工具柜时必须注意,要对柜体中的抽屉充分加以固定。
技术说明

整套装配的工具柜 40×24G,带抽屉 36×20G。可利用圆筒销子锁统一上锁。100% 完全抽出式抽屉,可拉出不同的深度。抽屉带有以 25 毫米为间隔安装开槽分隔条的冲孔(抽屉正面高度 75 mm 起)。单独拉出锁止功能,可以避免同时打开多个抽屉。
技术参数
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
抽屉抽拉装置
脱出锁止
圆筒销子锁
模块化插件
属性
可拉出底板数量
可移动
可高度调节的工位下方的基座
外壳上方敞开
安装在工作台中
宽度
1000mm
抽屉个数
5
抽屉使用高度
抽屉有效宽度
900mm
抽屉有效宽度(G)
36
抽屉有效深度
500mm
抽屉有效深度(G)
20
抽屉有效面积(G)
36×20
有效高度
700mm
柜门数量
深度
600mm
电子锁闭系统 – 可改装
配备
配套适用的抽屉 有效宽度
配套适用的抽屉 有效深度
配套适用的抽屉有效宽度(G)
配套适用的抽屉有效深度(G)
重量
124kg
高度
800mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加