咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
槽纹橡胶托垫
商品编号
951975
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
尺寸,单位 G
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
951975 20X20
951975 24X24
951975 24X28
951975 30X20
951975 30X24
951975 30X28
951975 40X20
951975 40X24
951975 40X28
951975 50X20
951975 50X28
951975 60X20
951975 60X28
951975 80X20
宽度
宽度,单位:G
槽纹橡胶厚度
深度
深度,单位:G
500mm
20
3mm
500mm
20
600mm
24
3mm
600mm
24
600mm
24
3mm
700mm
28
750mm
30
3mm
500mm
20
750mm
30
3mm
600mm
24
750mm
30
3mm
700mm
28
1000mm
40
3mm
500mm
20
1000mm
40
3mm
600mm
24
1000mm
40
3mm
700mm
28
1250mm
50
3mm
500mm
20
1250mm
50
3mm
700mm
28
1500mm
60
3mm
500mm
20
1500mm
60
3mm
700mm
28
2000mm
80
3mm
500mm
20
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:槽纹橡胶托垫
商品编号:951975 80X20
标准

满足 REACH 法规的要求。
技术说明

盖板和搁板配有防滑纹橡胶,配套适用于工具柜和柜子。
槽纹橡胶托垫,3 mm 厚。
属性
宽度
2000mm
宽度,单位:G
80
槽纹橡胶厚度
3mm
深度
500mm
深度,单位:G
20
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加