咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
透明小隔板
商品编号
963258
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
963258 250-01
963258 250-02
分隔片数量
宽度
配套适用的箱体/盒体/抽屉类型
高度
36
75mm
250-01
45mm
12
155mm
250-02
80mm
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:透明小隔板
商品编号:963258 250-01
适用于

抽屉,编号 963259。
供货范围
分隔片数量: 36 片
适用于
抽屉单元编号 963255 规格 24。
属性
分隔片数量
36
宽度
75mm
配套适用的箱体/盒体/抽屉类型
250-01
高度
45mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加