咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
抽屉单元
商品编号
963255
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
963255 6
963255 8
963255 24
宽度
抽屉个数
每个抽屉的分隔
深度
高度
357mm
6
255mm
435mm
357mm
8
4 件
255mm
435mm
357mm
24
4 件
255mm
435mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:抽屉单元
商品编号:963255 6
技术说明

外壳采用电镀钢板,钢蓝色粉末喷漆。
可以分隔的抽屉,带有聚丙烯挡边(避免物品掉落)。
适合墙面安装或者固定到转塔上。
属性
宽度
357mm
抽屉个数
6
每个抽屉的分隔
深度
255mm
高度
435mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加