咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
透明抽屉
商品编号
963253
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
963253 150-00
963253 150-01
963253 150-02
963253 150-03
963253 150-04
宽度
抽屉类型
深度
高度
55mm
150-00
153mm
41mm
67mm
150-01
153mm
41mm
91mm
150-02
154mm
64mm
279mm
150-03
155mm
64mm
139mm
150-04
155mm
64mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:透明抽屉
商品编号:963253 150-00
提示

抽屉单元(编号 963251,规格尺寸 40)可以配套抽屉(编号 963253 规格尺寸 150−01、150−02 和 150−03)。
适用于
抽屉单元,编号 963251,规格尺寸 60。
属性
宽度
55mm
抽屉类型
150-00
深度
153mm
高度
41mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加