咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
raaco抽屉单元
商品编号
963251
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
963251 8
963251 16
963251 24
963251 40
963251 48
963251 60
宽度
抽屉个数
每个抽屉的分隔
深度
高度
306mm
8
4 件
150mm
552mm
306mm
16
4 件
150mm
552mm
306mm
24
3 件
150mm
552mm
306mm
40
16 件;3 件;4 件
150mm
552mm
306mm
48
16 件
150mm
552mm
306mm
60
4 件
150mm
552mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:raaco抽屉单元
商品编号:963251 48
技术说明

外壳采用电镀钢板,钢蓝色粉末喷漆。
可以分隔的抽屉,带有聚丙烯挡边(避免物品掉落)。
适合墙面安装或者固定到转塔上。
属性
宽度
306mm
抽屉个数
48
每个抽屉的分隔
16 件
深度
150mm
高度
552mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加