咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
透明小隔板
商品编号
963252
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
963252 150-00
963252 150-01
963252 150-02
963252 150-03/04
宽度
配套适用的箱体/盒体/抽屉类型
高度
52mm
150-00
35mm
64mm
150-01
35mm
87mm
150-02
57mm
135mm
150-03/04
57mm
销售价 数量
 
85.42
85.42
85.42
85.42

商品详情

商品名称:透明小隔板
商品编号:963252 150-00
提示

抽屉单元(编号 963251,规格尺寸 40)的抽屉可以配套分隔板(编号 963252 规格尺寸 150−01、150−02 和 150−03/04)。
适用于

抽屉,编号 963253。
供货范围
分隔片数量: 60 件
适用于
抽屉单元,编号 963251,规格尺寸 60。
属性
宽度
52mm
配套适用的箱体/盒体/抽屉类型
150-00
高度
35mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加