咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
吊钩
商品编号
919975
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
919975 1/1
919975 2/1,5
919975 2/2,5
叉口宽度
叉口高度
宽度
承重量
深度
装卸槽口间隔距离 B
重量
高度
168mm
68mm
300mm
1000kg
180mm
9kg
395mm
220mm
80mm
170mm
1500kg
750mm
160mm
21kg
385mm
220mm
80mm
170mm
2500kg
750mm
160mm
22kg
425mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:吊钩
商品编号:919975 2/1,5
颜色

涂橙黄色 RAL 2000 漆。
技术说明

吊钩,可用于重物的安全固定和运输。可插到叉臂上。稳定的钢结构。带防滑装置和带锁吊钩。
技术说明
用 2 个叉臂进行固定(同时适用于钩爪式装载机)。
属性
叉口宽度
220mm
叉口高度
80mm
宽度
170mm
承重量
1500kg
深度
750mm
装卸槽口间隔距离 B
160mm
重量
21kg
高度
385mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加