咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防撞保护板
商品编号
994270
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
长度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
994270 800
994270 900
994270 1000
994270 1100
994270 1200
994270 1300
994270 1600
994270 1700
994270 1800
994270 1900
994270 2000
994270 2400
壁厚
重量
长度
高度
3mm
8kg
800mm
100mm
3mm
8.6kg
900mm
100mm
3mm
9.5kg
1000mm
100mm
3mm
10.5kg
1100mm
100mm
3mm
11.5kg
1200mm
100mm
3mm
12.5kg
1300mm
100mm
3mm
15.5kg
1600mm
100mm
3mm
16.5kg
1700mm
100mm
3mm
17.5kg
1800mm
100mm
3mm
18kg
1900mm
100mm
3mm
19kg
2000mm
100mm
3mm
23kg
2400mm
100mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:防撞保护板
商品编号:994270 800
技术说明

便于装配的插接式螺接系统,由 3 mm 型钢制成。由于采用插接结构且有各种不同的长度可选择,因此系统变化性很大。
便于装配的插接式螺接系统,由 3 mm 型钢制成。由于采用插接结构且有各种不同的长度可选择,因此系统变化性很大。
颜色

锌黄色 RAL 1018,粉末涂层。
属性
壁厚
3mm
重量
8kg
长度
800mm
高度
100mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加