咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
文件夹加装架带有 1 套柱形框架
商品编号
990405
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
990405 800
990405 1000
990405 1200
990405 2000
990405 2400
去除棱角的限位板
型材框架数量
存储搁板数目
安装尺寸 加装货架 宽度
宽度
搁板 宽度
搁板宽度净尺寸
搁板深度
最大板面承载能力
深度
适合存放的文件夹数量
高度
1
2
975mm
975mm
946mm
900mm
325mm
900kg
325mm
20
800mm
1
2
975mm
975mm
946mm
900mm
325mm
900kg
325mm
20
1000mm
1
3
975mm
975mm
946mm
900mm
325mm
900kg
325mm
30
1200mm
1
5
975mm
975mm
946mm
900mm
325mm
900kg
325mm
50
2000mm
1
6
975mm
975mm
946mm
900mm
325mm
900kg
325mm
60
2400mm
销售价 数量
 
2086.27
2141.41
2913.41
4540.02
5514.18

商品详情

商品名称:文件夹加装架带有 1 套柱形框架
商品编号:990405 800
技术说明

稳定的框架柱体构造,采用矩形支柱(50×25×1.25 mm),带有悬挂槽孔,间隔 40 mm,用于固定横条 / 货架板。框架柱体结构带有塑料端帽。搁物板采用镀锌钢板,开槽,用于插入隔板,带有翻边止挡条,防止滑落。
颜色

立柱 RAL 5005 粉末涂层。横梁对总是采用煤黑色 RAL 7016 粉末涂层。
提示

  • 为了确保货架的稳定性,如果高度和深度之比超过 5:1 的话,那么,就必须采取防倾翻措施。
  • 散件形式发货,如需安装服务请另询。

技术参数
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
120kg
高度调整单位尺寸
40mm
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
去除棱角的限位板
型材框架数量
1
存储搁板数目
2
安装尺寸 加装货架 宽度
975mm
宽度
975mm
搁板 宽度
946mm
搁板宽度净尺寸
900mm
搁板深度
325mm
最大板面承载能力
900kg
深度
325mm
适合存放的文件夹数量
20
高度
800mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加