咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
PE 材质的圆桶漏斗
商品编号
981505
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
981505 B
981505 C
型号
容积
材料
直径
筛网数量
顶盖数量
高度
B
5l
PE
580mm
1
50mm
C
5l
PE
580mm
1
1
50mm
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:PE 材质的圆桶漏斗
商品编号:981505 B
技术说明

采用 PE 材质。 也可用作物品临时存放处,方便过滤器和罐体的滴液。可以选配筛网和顶盖,用于防止雨水或者其他污染物的侵蚀。
属性
型号
B
容积
5l
材料
PE
直径
580mm
筛网数量
1
顶盖数量
高度
50mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加