咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
封边条,无固定凸点
商品编号
964559
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
964559 0
964559 1
固定结
型号
材料
长度
不带紧固凸瘤
0
天然橡胶混合
91cm
带紧固凸瘤
1
天然橡胶混合
91cm
销售价 数量
 
0.00
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:封边条,无固定凸点
商品编号:964559 0

技术说明

  • 工业用工位垫,采用封闭式的防滑表面。

  • 13 mm 厚的材料,满足人体工程学要求的同时还具备抗疲劳的效果。

  • 灵活插接系统 91×91 cm 垫板、内角(45°)和外角(22.5°)能够完美匹配现场环境。

  • 灵活的边沿解决方案能够实现外拐角以及内拐角。

  • 防滑度 R9,符合 DIN 51130 和 BGR 181 标准。100% 天然橡胶混合物,适合一般使用需求。

  • 不重金属与硅酮,适合油漆车间使用。

  • 不含 DOP、DMF 和臭氧消耗物质。


正方形垫板重量 10 kg,黑色。可以插接的边条不带有或者带有 紧固凸瘤,尺寸 91 cm,黄色。

技术说明
封边条没有紧固凸瘤。
技术参数
撞击防护
地面
颜色
黄色
舒适的站姿
抗疲劳 防滑 绝热(温度) -
材料特性
不耐油
属性
固定结
不带紧固凸瘤
型号
0
材料
天然橡胶混合
长度
91cm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加