咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
刨花板货架平面
商品编号
990895
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
990895 469
990895 621
990895 773
990895 926
储物层材料
厚度
客户自行安装
宽度
搁板固定方式
搁板规格
深度
刨花板
16mm
1841mm
悬挂槽孔
固定式搁板
469mm
刨花板
16mm
1841mm
悬挂槽孔
固定式搁板
621mm
刨花板
16mm
1841mm
悬挂槽孔
固定式搁板
773mm
刨花板
16mm
1841mm
悬挂槽孔
固定式搁板
926mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:刨花板货架平面
商品编号:990895 926
供货范围

横梁对包括在供货范围内。
技术参数
平板厚度
16mm
属性
储物层材料
刨花板
厚度
16mm
客户自行安装
宽度
1841mm
搁板固定方式
悬挂槽孔
搁板规格
固定式搁板
深度
926mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加