咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
小容器收集槽 镀锌
商品编号
981200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
收集容量/类型
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
981200 20
981200 20/1
981200 25
981200 25/1
981200 30
981200 60/1
孔板数量
宽度
收集槽容量
深度
重量
高度
940mm
20l
370mm
12kg
60mm
1
940mm
20l
370mm
18kg
60mm
940mm
25l
470mm
14kg
60mm
1
940mm
25l
470mm
22kg
60mm
1000mm
30l
600mm
19kg
70mm
1
1850mm
60l
600mm
51kg
60mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:小容器收集槽 镀锌
商品编号:981200
技术说明

采用 3 毫米厚的镀锌钢板。
标准

符合施工控制清单要求的合格声明,符合 StawaR 指令要求(钢制收集槽指令)。
应用

用于可靠的存放小容量容器。适用于可燃性液体,GHS 分类号 1 − 3 以及污染水体的液体,GHS 分类号 1 − 4。
技术参数
材料厚度
3mm
材料
镀锌
存储
允许存放腐蚀性物料 禁止存放可燃物 存放破坏环境的物料 存放水污染等级为 1-3 级的物料 -
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加