咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
平板货架基础单元
商品编号
990552
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
990552 2000/1000
990552 2000/1300
990552 2500/1000
990552 2500/1300
990552 3000/1000
990552 3000/1300
型材框架数量
存储搁板数目
安装尺寸 基础货架 宽度
搁板宽度
搁板深度
最大板面承载能力
货架深度
货架结构
货架高度
2
5
1060mm
1000mm
800mm
1300kg
800mm
基础货架
2000mm
2
5
1360mm
1300mm
800mm
1300kg
800mm
基础货架
2000mm
2
6
1060mm
1000mm
800mm
1800kg
800mm
基础货架
2500mm
2
6
1360mm
1300mm
800mm
1800kg
800mm
基础货架
2500mm
2
7
1060mm
1000mm
800mm
1600kg
800mm
基础货架
3000mm
2
7
1360mm
1300mm
800mm
1600kg
800mm
基础货架
3000mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:平板货架基础单元
商品编号:990552 2500/1000
应用

特别适用于工业,手工业,贸易,管理,存档等,可以实现仓储空间的优化利用。
技术说明

T 型框架和搁板,镀锌。能交付的最大嵌板承重量是每块搁板 250 kg。货架搁板的高度可以以 25 mm 为单位进行调整。简单的插套式设计,可以实现快速的装配。
货架区最大承重量:高度 2000 mm 情况下为 1300 kg,高度 2500 mm 情况下为 1700 kg,高度 3000 mm 情况下为 2300 kg。
描述

安装尺寸:
基础货架:标称长度 + 60 mm
扩展货架:标称长度 +6 mm
货架框架总深度:标称长度 + 36 mm
提示

  • 夹脚包含在供货范围内。
  • 地面及墙面固定装置不包含在供货范围内。
  • 单面使用,因为要通过十字梁加固。
  • 搁板离地高度(K)不得超过 600 mm。
  • 散件形式发货,如需安装服务请另询。

供货范围

基础货架配备十字支撑梁。每个加装货架各有一根对角撑条。
技术参数
搁板厚度
40mm
高度调整单位尺寸
25mm
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
250kg
材料
镀锌
装配方式
搁架
属性
型材框架数量
2
存储搁板数目
6
安装尺寸 基础货架 宽度
1060mm
搁板宽度
1000mm
搁板深度
800mm
最大板面承载能力
1800kg
货架深度
800mm
货架结构
基础货架
货架高度
2500mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加