咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全钢板侧壁
商品编号
990620
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
990620 400
990620 500
990620 600
供货范围
侧壁板结构
安装材料包括在供货范围内
客户自行安装
宽度
能够作为隔板安装
适合于倾斜搁板货架
适合于搁板组装货架
配套适用的货架深度
配套适用的货架高度
高度
2×1050 mm 高
两部分
400mm
400mm
2000mm
2000mm
2×1050 mm 高
两部分
500mm
500mm
2000mm
2000mm
2×1050 mm 高
两部分
600mm
600mm
2000mm
2000mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:全钢板侧壁
商品编号:990620 500
适用于

货架,编号 990500 − 990554 以及货架,编号 990600 − 990602。
供货范围

配套提供用于紧固的螺钉/螺帽。
技术说明

镀锌钢板,侧壁板在接缝部位相互重叠。
组成部分:2× 1050 mm 高的侧壁板。
技术参数
材料
镀锌
属性
供货范围
2×1050 mm 高
侧壁板结构
两部分
安装材料包括在供货范围内
客户自行安装
宽度
500mm
能够作为隔板安装
适合于倾斜搁板货架
适合于搁板组装货架
配套适用的货架深度
500mm
配套适用的货架高度
2000mm
高度
2000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加