咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
斜搁板,镀锌,格层宽度 1000 mm
商品编号
990610
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
990610 500
990610 600
990610 800
宽度
搁板规格
深度
适合于倾斜搁板货架
1000mm
固定式搁板
500mm
1000mm
开槽搁板
600mm
1000mm
开槽搁板
800mm
990600 ? 990602
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:斜搁板,镀锌,格层宽度 1000 mm
商品编号:990610 800
供货范围

分别带有 5 根分隔条,2 根纵梁以及 2 块侧面导板。
技术说明

水平分隔导板可以间隔 50 mm 进行调整。前部长条已提高 15 mm,以此防止货物落下。
技术参数
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
150kg
材料
镀锌
搁板厚度
25mm
属性
宽度
1000mm
搁板规格
开槽搁板
深度
800mm
适合于倾斜搁板货架
990600 ? 990602
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加