咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
斜式货架扩展货架
商品编号
990602
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
990602 500
990602 600
990602 800
存储搁板数目
安装尺寸 加装货架 宽度
客户自行安装
宽度
最大板面承载能力
深度
货架宽度
货架深度
货架高度
高度
7
1006mm
1006mm
1300kg
536mm
1000mm
500mm
2000mm
2000mm
7
1006mm
1006mm
1300kg
636mm
1000mm
600mm
2000mm
2000mm
7
1006mm
1006mm
1300kg
836mm
1000mm
800mm
2000mm
2000mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:斜式货架扩展货架
商品编号:990602 800
描述

安装尺寸:
基础货架:标称长度 + 60 mm
扩展货架:标称长度 + 6 mm
货架框架总深度:标称长度 + 36 mm
提示

  • 地面及墙面固定装置不包含在供货范围内。
  • 散件形式发货,如需安装服务请另询。

供货范围

7 块斜式货架板,每块带有 5 根分隔条、2 根纵梁、2 块侧面导板以及 1 块平底盖板,包括夹紧支脚。
应用

可以存放塑料容器、周转盒、纸箱等。可以实现理想的先进先出仓储管理。
技术说明

T 型框架和货架板镀锌。每块斜式货架板的最大承重量可以达到 150 kg。货架板可以以 25 mm 为单位进行高度调整。简单的插套式的设计,可以实现快速的装配。两面可用。货架板面的承重量:1300 kg。
加装货架安装尺寸:1006 mm。
水平分隔导板可以间隔 50 mm 进行调整。前部长条已提高 15 mm,以此防止货物落下。
技术参数
材料
镀锌
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
150kg
装配方式
搁架
高度调整单位尺寸
25mm
搁板厚度
25mm
属性
存储搁板数目
7
安装尺寸 加装货架 宽度
1006mm
客户自行安装
宽度
1006mm
最大板面承载能力
1300kg
深度
836mm
货架宽度
1000mm
货架深度
800mm
货架高度
2000mm
高度
2000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加