咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
搁板,镀锌,150 kg 承重量
商品编号
990580
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
990580 1000X400
990580 1000X500
990580 1000X600
990580 1000X800
990580 1300X400
990580 1300X500
990580 1300X600
990580 1300X800
厚度
宽度
搁板规格
深度
25mm
1000mm
固定式搁板
400mm
25mm
1000mm
固定式搁板
500mm
25mm
1000mm
固定式搁板
600mm
25mm
1000mm
固定式搁板
800mm
25mm
1300mm
固定式搁板
400mm
25mm
1300mm
固定式搁板
500mm
25mm
1300mm
固定式搁板
600mm
25mm
1300mm
固定式搁板
800mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:搁板,镀锌,150 kg 承重量
商品编号:990580 1000X400
供货范围

配套提供 4 个货架板支承件。
技术参数
搁板厚度
25mm
材料
镀锌
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
150kg
属性
厚度
25mm
宽度
1000mm
搁板规格
固定式搁板
深度
400mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加