咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
台虎钳 带拧装板
商品编号
967600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
967600 50
967600 75
万向球节摆转范围
万向球节旋转范围
卡爪宽度
夹紧开口度
夹紧深度
90degrees
360degrees
50mm
75mm
35mm
90degrees
360degrees
75mm
110mm
50mm
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:台虎钳 带拧装板
商品编号:967600 50
技术说明

借助球头活节,可以将上半部分旋转或者翻转至理想的加工高度,并且通过夹紧杆固定。台虎钳还额外可以旋转,每次 6 度,最多 360 度,因而可以用作深度台虎钳。台虎钳和夹紧卡箍或者螺纹接合板采用轻金属合金,带有捶击涂装。隐藏的钢质螺纹主轴,钳口向前打开。
技术说明
装有可更换的塑料钳口。
属性
万向球节摆转范围
90degrees
万向球节旋转范围
360degrees
卡爪宽度
50mm
夹紧开口度
75mm
夹紧深度
35mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加