咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于台虎钳的转盘 LEINEN-JUNIOR
商品编号
967070
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
967070 100
967070 125
967070 150
配套适用的台虎钳卡爪宽度
100mm
125mm
150mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:用于台虎钳的转盘 LEINEN-JUNIOR
商品编号:967070 125
供货范围

配套提供紧固材料,用来安装到工作台上。
技术说明

借助棱形导轨,具有高夹紧精确度。
向后开启。由高品质灰铸铁(GG 22)制成,具有珠光体结构。长而精确的棱形精密导轨。
精确的主轴支承,主轴完全隐藏式设计,可以防止污染物的侵入。顺畅的主轴,带有梯形螺纹(实现钳口快速的开启和关闭)。经过淬硬的卡爪,带有槽纹 / 经过研磨加工,可以翻转,也可以替换。大尺寸的铁砧,表面经过铣削加工。如果配套旋转底座,编号 967070,就可以 360° 旋转,通过锁定机构,可以在任意位置上锁定。
颜色

银灰色。
属性
配套适用的台虎钳卡爪宽度
125mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加