咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
平行台虎钳
商品编号
967420
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
967420 100
967420 120
967420 140
967420 160
卡爪宽度
夹紧开口度
夹紧深度
打开方向
材料
管道卡爪夹紧的管件外径
重量
100mm
100mm
50mm
向前打开
模锻钢
16mm - 40mm
5kg
120mm
120mm
65mm
向前打开
模锻钢
20mm - 55mm
9kg
140mm
180mm
90mm
向前打开
模锻钢
20mm - 80mm
16kg
160mm
210mm
100mm
向前打开
模锻钢
25mm - 100mm
27kg
销售价 数量
 
2508.00
3246.67
4758.33
6854.08

商品详情

商品名称:平行台虎钳
商品编号:967420 120
提示

配套适用的高度调整装置参见编号 967540。
供货范围

配套提供紧固材料,用来安装到工作台上。
技术说明

全钢结构 − 确保不碎裂。钳口向前开启。
在常规钳口下面装有锻造的管件夹钳。
螺杆带梯形螺纹,被遮盖,具有防污功能。双棱形导轨,可调节。
装有增强型铁砧突肩,用于修整和锻打作业。
装有带槽纹,经硬化处理的夹紧钳口(不可更换)。
属性
卡爪宽度
120mm
夹紧开口度
120mm
夹紧深度
65mm
打开方向
向前打开
材料
模锻钢
管道卡爪夹紧的管件外径
20mm - 55mm
重量
9kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加