咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
平行台虎钳
商品编号
967260
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
967260 100
967260 125
967260 150
967260 175
卡爪宽度
夹紧开口度
打开方向
材料
管夹爪,编号 967285 可以装夹的管道外径
重量
100mm
125mm
向前打开
模锻钢
3/8 ? 2.1/2inch
6kg
125mm
150mm
向前打开
模锻钢
3/8 ? 3inch
10kg
150mm
200mm
向前打开
模锻钢
1 ? 4inch
18kg
225mm
向前打开
模锻钢
1 ? 5inch
24kg
销售价 数量
 
1494.00
1860.60
2744.69
3592.27

商品详情

商品名称:平行台虎钳
商品编号:967260 175
可选附件

管卡爪,编号 967285。
旋转底座,编号 967280,卡箍,编号 967290。
提示

配套适用的高度调整装置参见编号 967550。
供货范围

配套提供紧固材料,用来安装到工作台上。
技术说明

使用钢材整体锻造而成 − 不易损坏。
向前开口。
卡爪铣削而成且表面经过硬化处理。装夹深度大。强劲的螺杆带有梯形螺纹。
螺杆和导轨采取防污染措施。
导向件可调;大宽度的砧面经过淬硬加工。
属性
卡爪宽度
夹紧开口度
225mm
打开方向
向前打开
材料
模锻钢
管夹爪,编号 967285 可以装夹的管道外径
1 ? 5inch
重量
24kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加