咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
悬臂
商品编号
991720
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
991720 400
991720 500
991720 600
型材类型
承重量
深度
防掉落保险机构高度
防滚动保险机构规格
IPE
400kg
400mm
50mm
焊接
IPE
400kg
500mm
50mm
焊接
IPE
400kg
600mm
50mm
焊接
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:悬臂
商品编号:991720 500
技术说明

拧装悬臂 IPE 型件,带有焊接的防滑落保护机构(高度 50 mm)。
颜色

RAL 2004 橙色涂装。
适用于

悬臂货架,编号 991711 − 991718。
技术参数
悬臂承重量
400kg
属性
型材类型
IPE
承重量
400kg
深度
500mm
防掉落保险机构高度
50mm
防滚动保险机构规格
焊接
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加