| 物料号 |
| 218581 ALU |
| 218581 INOX |
| 218581 ST900 |
| 218581 ST1400 |
| 218581 UNI |
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm² |
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm² |
修正系数 fz |
倒棱宽度 |
切槽时的最大切割深度 ap max |
切边时的最大切割深度 ap max |
型号 |
干 |
每颗刀齿的进给 fz |
湿,最大 |
类型 |
通用 |
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm² |
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm² |
钢材抗拉强度 < 500 N/mm² |
钢材抗拉强度 < 750 N/mm² |
钢材抗拉强度 < 900 N/mm² |
铝金属含硅量 > 10% |
铝金属(短切屑) |
铝,塑料 |
2.5
| 0.1mm
| 5mm
| 5mm
| 铝
| 有条件适用
| 0.1mm
| 适用
| HU7710
| 适用m/min
| 适用m/min
| 适用m/min
| ||||||||
适用m/min
| 适用m/min
| 2.5
| 0.15mm
| 5mm
| 5mm
| 不锈钢
| 有条件适用
| 0.13mm
| 适用
| HB735
| |||||||||
2.5
| 0.15mm
| 5mm
| 5mm
| ST900
| 有条件适用
| 0.08mm
| 适用
| HB7525
| 适用m/min
| 适用m/min
| 适用m/min
| ||||||||
2.5
| 0.15mm
| 5mm
| 5mm
| ST1400
| 有条件适用
| 0.13mm
| 适用
| HB7525
| 适用m/min
| 适用m/min
| 适用m/min
| ||||||||
适用m/min
| 适用m/min
| 2.5
| 0.15mm
| 5mm
| 5mm
| UNI
| 有条件适用
| 适用
| HB7525
| 适用
| 适用m/min
| 适用m/min
| 适用m/min
|