咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
铣刀头,45° 倒角 HPC
商品编号
210350
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
210350 10
210350 12
210350 16
210350 20
210350 25
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
刀柄尺寸
切刃直径 D
切削刃长度 L2
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
头部长度 l
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
0.2mm
1.25
45degrees
10mm
10mm
10mm
10mm
10mm
18mm
0.12mm
0.09mm
0.24mm
1.25
45degrees
12mm
12mm
12mm
12mm
12mm
22mm
0.13mm
0.11mm
0.32mm
1.25
45degrees
16mm
16mm
16mm
16mm
16mm
28mm
0.17mm
0.14mm
0.4mm
1.25
45degrees
20mm
20mm
20mm
20mm
20mm
35mm
0.22mm
0.18mm
0.5mm
1.25
45degrees
24mm
25mm
25mm
25mm
25mm
45mm
0.28mm
0.22mm
销售价 数量
 
1280.43
1589.41
2340.80
2999.78
4528.16

商品详情

商品名称:铣刀头,45° 倒角 HPC
商品编号:210350 10
提示

整槽应用参考值,针对 ap max ≤ 0.5×D 的情形。
技术参数
型号
W
内冷式
切削加工策略
HPC
标准
工厂标准
切刃数 Z
3
铣削加工的切宽 ae
0.3×D,针对切边 全槽加工,切深 1×Dmm mm - mm mm
横向进给方向
水平和倾斜
刀具材料
整体硬质合金
类型
HU730
螺纹升角
42degrees
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.2mm
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
45degrees
刀柄尺寸
10mm
切刃直径 D
10mm
切削刃长度 L2
10mm
切槽时的最大切割深度 ap max
10mm
切边时的最大切割深度 ap max
10mm
头部长度 l
18mm
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
0.12mm
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
0.09mm
应用
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
铝金属(短切屑)
适用
湿,最小
有条件适用
有条件适用
湿,最大
适用
铝,塑料
适用
铜锌合金
有条件适用
空气
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加