咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
圆盘铣刀,带环形凸缘 宽度 ap 4 mm
商品编号
218560
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
218560 50
218560 63
218560 80
218560 100
218560 125
218560 125L
218560 160
凸缘直径 d1
凸缘长度 L1
切刃直径 DC
安装孔直径
总长度 L
最大切入深度 ae max
有效切刃数量 Zeff
转位式刀片数量
配套适用的转位刀片
32mm
15mm
50mm
16mm
50mm
8.5mm
2
4
SNHX
40mm
15mm
63mm
22mm
50mm
10.5mm
4
8
SNHX
40mm
15mm
80mm
22mm
50mm
20mm
5
10
SN.. 1102
48mm
100mm
27mm
50mm
24.2mm
6
12
SNHX
70mm
125mm
40mm
50mm
23.7mm
6
12
SNHX
59mm
125mm
32mm
50mm
29.7mm
6
12
SNHX
70mm
160mm
40mm
50mm
41.2mm
8
16
SNHX
销售价 数量
 
7910.32
8206.21
9595.99
11752.02
12919.12
12919.12
15350.72

商品详情

商品名称:圆盘铣刀,带环形凸缘 宽度 a<sub>p</sub> 4 mm
商品编号:218560 80
提示

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750 规格尺寸 2.2 与刀头,编号 674248 规格尺寸 TX9
可以购买最大直径 D = 200 mm 的圆盘铣刀。
应用

用于铣槽以及开槽。可用于平整或不平整的槽底。
技术说明

采用高强度特种钢的侧面铣刀,可以有效降低振动。
备件

编号 219948(TX9;2.0 Nm)。
技术参数
宽度 ap
4mm
刀具更换
PowerCard
内冷式
转位刀片螺栓套件
219948(TX9;2.0 Nm)
ISO 代码,转位刀片
SN.. 1102
属性
凸缘直径 d1
40mm
凸缘长度 L1
15mm
切刃直径 DC
80mm
安装孔直径
22mm
总长度 L
50mm
最大切入深度 ae max
20mm
有效切刃数量 Zeff
5
转位式刀片数量
10
配套适用的转位刀片
SN.. 1102
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加