咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
铣刀头,尖锐切刃 HPC
商品编号
210345
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
210345 10
210345 12
210345 16
210345 20
210345 25
修正系数 fz
倒角刀尖角
刀柄尺寸
切刃直径 D
切削刃长度 L2
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
头部长度 l
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
1.25
90degrees
10mm
10mm
10mm
10mm
10mm
18mm
0.12mm
0.09mm
1.25
90degrees
12mm
12mm
12mm
12mm
12mm
22mm
0.13mm
0.11mm
1.25
90degrees
16mm
16mm
16mm
16mm
16mm
28mm
0.17mm
0.14mm
1.25
90degrees
20mm
20mm
20mm
20mm
20mm
35mm
0.22mm
0.18mm
1.25
90degrees
24mm
25mm
25mm
25mm
25mm
45mm
0.28mm
0.22mm
销售价 数量
 
1280.43
1589.62
2340.80
2999.78
4528.16

商品详情

商品名称:铣刀头,尖锐切刃 HPC
商品编号:210345 10
提示

整槽应用参考值,针对 ap max ≤ 0.5×D 的情形。
技术参数
切刃数 Z
3
横向进给方向
水平和倾斜
型号
W
标准
工厂标准
切削加工策略
HPC
刀具材料
整体硬质合金
类型
HU730
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D 0.3×D,针对切边mm mm - mm mm
内冷式
螺纹升角
42degrees
属性
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
90degrees
刀柄尺寸
10mm
切刃直径 D
10mm
切削刃长度 L2
10mm
切槽时的最大切割深度 ap max
10mm
切边时的最大切割深度 ap max
10mm
头部长度 l
18mm
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
0.12mm
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
0.09mm
应用
铝,塑料
适用
湿,最大
适用
铜锌合金
有条件适用
湿,最小
有条件适用
空气
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
有条件适用
有条件适用
铝金属(短切屑)
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加